Peltor WS Workstyle, hodebøyle
- Aktivt hørselvern som inneholder Bluetooth teknologi.
- Bluetooth funksjonen gjør at brukeren kan jobbe med hendene fri samtidig som han snakker i mobiltelefon.
- Omgivelseslydfunksjonen gjør at brukeren både kan høre lyder fra omgivelsene og føre samtaler med sine kollegaer uten å løfte hørselvernet bort fra ørene.
- Headsettet sørger for effektiv støydemping når støyen når et farlig nivå.
• Digital støykompensering • Støtter Bluetooth A2DP- profil for streaming av stereolyd i høy kvalitet • Avansert VOX (Voice Operated Transmit)
SNR verdier 30 dB L 18 dB M 27 dB H 34 dB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dempningsverdi for signal-støy-forhold | L-dempningsverdi | M-dempningsverdi | H-dempningsverdi | EN-standard | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M215 990 1
|
Hørselsvern WS Alert XPI blåtann. Hode
|
Dempningsverdi for signal-støy-forhold
29 dB
|
L-dempningsverdi
20 dB
|
M-dempningsverdi
26 dB
|
H-dempningsverdi
33 dB
|
EN-standard
Hørevern - Generelle krav - Del 1: ØreklokkerHørselvern - del 3: øreklokker som er festet til en vernehjelmHørebeskyttelse - Generelle krav - Del 8: Ørepropper Audio ear muffs for entertainment purposes
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
0.3 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)