Visir
- Leveres flatpakket
- Visir i 1 mm klar polykarbonat
- Kan benyttes i temperaturområde - 30°C til +130°C
- Vekt 130 g
NB! Husk å fjerne beskyttelsesfilmen på begge sider av visiret
Dersom visir skal benyttes uten øreklokker på hjelmen må adapter 78997 10 kjøpes separat
Tilbehør: Visir, klart, 1 mm polykarbonat, Art. nr. 7899 40 0
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600