Håndverksbukse 100% bomull, Hugin
- Produsert i 100% bomull
- Kneputelommer i slitesterk polyamid
- To høyder for plassering av kneputer
- Komfortabel håndverksbukse
- God moderne passform
- Mange praktiske lommer
- Snorstramming nederst på bena
- Refleksdetaljer
- Farge: Sort
100% bomull
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359953746990 1
|
Håndv. bukse bomull Hugin sort. Str 46
|
Farge
Svart
|
Størrelse
46
|
Materiale
Bomull
|
Produktvekt (per element)
926 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953748990 1
|
Håndv. bukse bomull Hugin sort. Str 48
|
Farge
Svart
|
Størrelse
48
|
Materiale
Bomull
|
Produktvekt (per element)
940 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953750990 1
|
Håndv. bukse bomull Hugin sort. Str 50
|
Farge
Svart
|
Størrelse
50
|
Materiale
Bomull
|
Produktvekt (per element)
970 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953752990 1
|
Håndv. bukse bomull Hugin sort. Str 52
|
Farge
Svart
|
Størrelse
52
|
Materiale
Bomull
|
Produktvekt (per element)
1.016 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953754990 1
|
Håndv. bukse bomull Hugin sort. Str 54
|
Farge
Svart
|
Størrelse
54
|
Materiale
Bomull
|
Produktvekt (per element)
1.026 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953756990 1
|
Håndv. bukse bomull Hugin sort. Str 56
|
Farge
Svart
|
Størrelse
56
|
Materiale
Bomull
|
Produktvekt (per element)
1.042 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953758990 1
|
Håndv. bukse bomull Hugin sort. Str 58
|
Farge
Svart
|
Størrelse
58
|
Materiale
Bomull
|
Produktvekt (per element)
1.070 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953760990 1
|
Håndv. bukse bomull Hugin sort. Str 60
|
Farge
Svart
|
Størrelse
60
|
Materiale
Bomull
|
Produktvekt (per element)
1.098 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953762990 1
|
Håndv. bukse bomull Hugin sort. Str 62
|
Farge
Svart
|
Størrelse
62
|
Materiale
Bomull
|
Produktvekt (per element)
1.120 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|