Håndverksbukse 4 veis stretch
- 4 veis stretch
- Mange praktiske lommer
- God og moderne passform
- Ekstra stretch Cordura på knærne
- To høyder til kneputene
- Snorstramming nederst på bena
- Refleksdetaljer
- Farge: Sort
91% polyamid/9% elastan Forsterkninger i stretch Cordura og polyamid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359953546990 1
|
Håndverksbukse JM 4 stretch sort. Str 46
|
Farge
Svart
|
Størrelse
46
|
Materiale
Polyamid-elastan-stoff med nitrilbelegg
|
Produktvekt (per element)
898 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953548990 1
|
Håndverksbukse JM 4 stretch sort. Str 48
|
Farge
Svart
|
Størrelse
48
|
Materiale
Polyamid-elastan-stoff med nitrilbelegg
|
Produktvekt (per element)
916 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953550990 1
|
Håndverksbukse JM 4 stretch sort. Str 50
|
Farge
Svart
|
Størrelse
49
|
Materiale
Polyamid-elastan-stoff med nitrilbelegg
|
Produktvekt (per element)
938 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953552990 1
|
Håndverksbukse JM 4 stretch sort. Str 52
|
Farge
Svart
|
Størrelse
52
|
Materiale
Polyamid-elastan-stoff med nitrilbelegg
|
Produktvekt (per element)
960 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953554990 1
|
Håndverksbukse JM 4 stretch sort. Str 54
|
Farge
Svart
|
Størrelse
54
|
Materiale
Polyamid-elastan-stoff med nitrilbelegg
|
Produktvekt (per element)
990 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953556990 1
|
Håndverksbukse JM 4 stretch sort. Str 56
|
Farge
Svart
|
Størrelse
56
|
Materiale
Polyamid-elastan-stoff med nitrilbelegg
|
Produktvekt (per element)
998 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953558990 1
|
Håndverksbukse JM 4 stretch sort. Str 58
|
Farge
Svart
|
Størrelse
58
|
Materiale
Polyamid-elastan-stoff med nitrilbelegg
|
Produktvekt (per element)
1.070 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953560990 1
|
Håndverksbukse JM 4 stretch sort. Str 60
|
Farge
Svart
|
Størrelse
60
|
Materiale
Polyamid-elastan-stoff med nitrilbelegg
|
Produktvekt (per element)
1.092 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5359953562990 1
|
Håndverksbukse JM 4 stretch sort. Str 62
|
Farge
Svart
|
Størrelse
62
|
Materiale
Polyamid-elastan-stoff med nitrilbelegg
|
Produktvekt (per element)
972 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|