Håndverksshorts, synlig EN 20471 kl 2
- Komfortabel håndverksshorts
- Hengelommene kan skjules i stikklommene
- 75 % Polyester og 25 % bomull
- God passform
- Moderne snitt
- Praktiske lommer
- Farge: synlig gul
75/25 Polyester/bomull, 260g/m2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359954058990 1
|
Shorts, håndv. Synlig gul EN 471, str 58
|
Størrelse
58
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)