Strikkelue High Viz, gul
- Behagelig, strikket
- Thinsulate fôret
- One size, gul
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Størrelse | Materiale | Materiale til fôr | Polstring | Kan vaskes ved | Vedlikeholdsinstruksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
M036030999090 1
|
Strikkelue High viz gul, One size
|
Farge
Gul
|
Størrelse
One-size
|
Materiale
100 % Akryl
|
Materiale til fôr
100 % polyester
|
Polstring
65 % polypropylen, 35% polyester
|
Kan vaskes ved
30 °C vask
|
Vedlikeholdsinstruksjon
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|