Arbeidshanske MaxiDry 3/4 dyppet
- Vann/oljetett nitrilmembran, også på oversiden
- Ekstra gripebelegg, større slitestyrke
- Lett og smidig
Allergitestet – 100 % ren
Finstrikket nylon/Lycra®. ¾-dyppet nitrilmembran overtrukket med gripebelegg
- Lengde (cm): 25 Tykkelse (mm): 1.30
- EN420, EN388, Skin Health Aliance (dermatologisk godkjent)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Lett og smidig nok til monteringsarbeid med små skruer så vel som krevende oppgaver innenfor grunnarbeid, marineservice, olje og gass. Nitrilmembranen strekker seg videre opp forbi knokepartiet - bedre beskyttelse mot tørrstoffer, vann og olje
OBS/Advarsel
Vær varsom med bruk av hansker i kontakt med roterende maskindeler eller verktøy der hanskene kan hekte seg fast