Montasjehanske i 6-pk., Flex Comfort Thermo
- Sømløs hanske
- Belagt med lateksskum i håndflaten og fingre
- Bra gripeevne
- God passform
- Silikonfri
Gul fluoriserende farge
EN 21420, 388
- Kat. II
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | Mål | Materiale til innlegg | Materiale til belegg | Kategori | EN-standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899401408961 6
|
Arb.hanske Flex Comfort Thermo str 8
|
Størrelse
8
|
Mål
10 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Akryl
|
Materiale til belegg
Latex foam
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Harmonisert systemkode
61161020000
|
Produktvekt (per element)
102.000 g
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899401409961 72
|
Arb hanske Flex Comfort Thermo str 09
|
Størrelse
9
|
Mål
10 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Akryl
|
Materiale til belegg
Latex foam
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Harmonisert systemkode
61161020000
|
Produktvekt (per element)
112.000 g
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899401410961 72
|
Arb.hanske Flex Comfort Thermo str 10
|
Størrelse
10
|
Mål
10 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Akryl
|
Materiale til belegg
Latex foam
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Harmonisert systemkode
61161020000
|
Produktvekt (per element)
124.000 g
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
0899401411961 6
|
Arb.hanske Flex Comfort Thermo str 11
|
Størrelse
11
|
Mål
10 stitches per inch
|
Materiale til innlegg
Akryl
|
Materiale til belegg
Latex foam
|
Kategori
Middels risiko
|
EN-standard
Hansker som beskytter mot mekaniske farerBeskyttelseskrav - Generelle krav og testmetoderHansker som gir kuldebeskyttelse
|
Harmonisert systemkode
61161020000
|
Produktvekt (per element)
133.000 g
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Bruksområder
Bygg og anlegg, transport, spedisjon, håndverker