Batteri blekksaks EB 12-A solo
- For kutting av tynne metallplater, som for eksempel karroseriplater og beslag.
- Maks kuttekapasitet i stål (600N/mm²) er 0,8mm
- Vennbare blader, med 4 skjæreflater pr blad.
- Presist kutt, minste kurveradius på kun 15mm
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastningsvern
- leveres i systemkoffert
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | Flere muligheter |
Ubelastet pendelhastighet | 3,600 o/min |
Minste kurvradius | 15mm |
Pendelbevegelse | 14,5mm |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 3,5 m/s2 |
Mål | 256x2131x58mm |
Vekt inkl. batteri | 1,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0706272011990 1
|
Knivsett venbar kniv til EB 12-A
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581021000961 1
|
Systemkoffert 4.4.2, 370x270x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)