Batteri stikksag STP 12-A
- Liten og smidig batteri stikksag
- For kutting i tre, metall og kunstfiber.
- Pendelfunksjon med 3 innstillinger
- Støvavsug (for bruk med støvsuger)
- Hurtig bladfeste
- LED lys som lyser opp arbeidsområdet.
- LED batterinivåindikator
- Elektronisk overbelastnings vern
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | 2,0 Ah |
Ubelastet pendelhastighet | 1500-2800 o/min |
Pendel bevegelse | 18mm |
Skjærevinkel (venstre/høyre) | max 45° |
Vibrasjon v/saging i metallplater iht. EN 60745 | 5,0 m/s² |
Mål | |
Vekt inkl. batteri | 1,5 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0608116234061 1
|
Stikksagblad mult tre beige 90xprog 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0608116123061 1
|
Stikksagblad mult met.blå 75xprog 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0608116345061 1
|
Stikksagblad mult bygg grå 105xprog 1=5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581021000961 1
|
Systemkoffert 4.4.2, 370x270x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)