Batteridrill ABS12-compact M-Cube® 2x3Ah
- En kompakt og sterk batteridrill til allsidig bruk
- Godt egnet til lett boring og de fleste skrujobber med skruer inntil Ø 6 mm.
- Lett å komme til med
- Elektronisk motor vern
- LED-lys med "After Glow"
- 2 gir. ( 1. gir optimalt for skruing, 2. for boring og selvborende skruer)
- M-cube batteriteknologi
- Batteri indikator på batteriet
- Leveres i veske med 2 batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
M-cube er Würt's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 3,0 A |
Hastighets område | 0-400/1500o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus | 19Nm |
Max tiltreknings moment i bormodus | 32Nm |
Antall momentinnstillinger | 16+1 |
Max bordiameter i metall | Ø 10mm |
Max bordiameter i tre | Ø 19mm |
Max skruediameter i tre | Ø 6mm |
Chuck | 0,8-10mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Størrelse (L x H) | 177 x 215mm |
Vekt inkl. batteri | 1,21 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701101000961 1
|
Batteridrill ABS 12 Compact eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703130000961 1
|
Batteri M-Cube basic 12V/3,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705730000961 1
|
Batterilader ALG 12/3 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)