Skrutrekker S12-A
- Meget kompakt og kraftig batteriskrutrekker som det er lett å komme til med på venskelige steder.
- Kun 143 mm lang og med en vekt på kun 0,8 kg
- Godt egnet for alle skrujobber med skruer inntil Ø 7 mm.
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- 2 gir. ( 1. gir optimalt for skruing, 2. for boring og selvborende skruer)
- Batteriindikator
- Li-ion batteriteknologi
- Leveres i systemkoffert med 2 batterier og lader
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 2,0 A |
Hastighets område | 0-400/1.300 o/min. |
Max tiltreknings moment i skrumodus | 15 Nm |
Max tiltreknings moment i bormodus | 30 Nm |
Verktøyholder | 1/4" |
Antall momentinnstillinger | 20+1 |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Størrelse (L x H) | 143 x 178 mm |
Vekt inkl. batteri | 0,8 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581021000961 1
|
Systemkoffert 4.4.2, 370x270x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)