Tigersag SBS 12-A solo
- Liten og kompakt tigersag for de små jobbene.
- For kutting i tre, metall og kunstfiber.
- Kompakt og ergonomisk utformet
- Trinnløs turtallsregulering
- LED lys, lyser opp arbeidsområdet
- LED batterinivåindikator
- Hurtigfeste for raskt og enkelt bladbytte
- Leveres i systemkoffert
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Ubelastet omdreiningshastighet | 0-3000 o/min |
Anbefalt bladlengde | Max 115mm |
Pendelbevegelse | 14,5mm |
Vibrasjon v/saging i tre iht. EN 60745 | 12,0 m/s2 |
Mål | 132x286x58mm |
Vekt inkl. batteri | 1,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581021000961 1
|
Systemkoffert 4.4.2, 370x270x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)