Vinkelskrutrekker WB 12-A solo
- En problemløser som kommer til der vanlige batteriskrutrekkere må gi tapt.
- Kompakt og ergonomisk utførelse, med et hode som kan stilles i 5 forskjellige vinkler. (0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°)
- Godt egnet for de aller fleste skrujobber med skruer inntil Ø 5 mm.
- Elektronisk momentinnstilling
- Magnetisk bitsholder med hurtigfeste
- Motorbrems
- Leveres i systemkoffert
- Er også kompatibel med Würth's eldre 10,8V plattform
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighetsområde | 0-585 o/min. |
Max tiltrekningsmoment i skrumodus | 5Nm |
Max tiltrekningsmoment i bormodus | 13Nm |
Vinkelposisjoner | 0°, 22,5°, 45° ,67,5°, 90° |
Antall momentinnstillinger | 7+1 |
Verktøyholder | 1/4" |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Vekt inkl. batteri | 1,1 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581021000961 1
|
Systemkoffert 4.4.2, 370x270x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581021000961 1
|
Systemkoffert 4.4.2, 370x270x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)