Blindnaglepistol ANG 14
- Batteridrevet blindnaglepistol i montasjekoffert inkl. batteri og lader. Bearbeider nagler fra Ø 2,4 - 5,0 mm.
- Ergonomisk håndtak
- Velbalansert
- Bakkene returnerer selv etter hver nagling
- Spiker-samler
- Festepunkt for balanser
- Litium-ion batterier
- Leveres i koffert med ett batteri og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 14,4 V DC |
Batterikapasitet | 1,3 Ah |
Trekklengde | 20 mm |
Trekkraft | 10.000 N |
Vekt inkl. batteri | 2,0 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
094920 3 090 1
|
Munnstykke 17/24 f. 3 - 4,0mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 4 090 1
|
Munnstykke 17/27 f. 4,0mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 5 090 1
|
Munnstykke 17/29 f. 4,0 blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 6 090 1
|
Munnstykke 17/32 f.4,8/5mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 7 090 1
|
Munnstykke 17/36 f 5,0/6,0mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 10 090 3
|
Spennbakkesett (Legg inn 3 stk)ANG12/14
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer
094920 12 090 1
|
nnstykke Ø 1,8 M/Holder b.naglepistol
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 13 090 1
|
Munnstykke Ø 2,4 M/Holder b.naglepistol
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 14 090 1
|
Munnstykke Ø 2,7 M/Holder b.naglepistol
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 15 090 1
|
Munnstykke Ø 2,9 M/Holder b.naglepistol
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
070091520 961 1
|
Batteri 14V/2,0 Ah Li-Ion For ANG 14
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700915220961 1
|
Batterilader LG 14 For ANG 14 14V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 3 090 1
|
Munnstykke 17/24 f. 3 - 4,0mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 6 090 1
|
Munnstykke 17/32 f.4,8/5mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 5 090 1
|
Munnstykke 17/29 f. 4,0 blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 4 090 1
|
Munnstykke 17/27 f. 4,0mm blindnagle
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094920 9 090 1
|
Nøkkel for munnstykker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|