Batteridrill BS 18-A EC POWER COMBI
- En kraftpakke av en batteridrill i en tøff utførelse. Børsteløs EC motorteknologi gir en kort og smidig maskin.
- Til de fleste vanlige skru- og borejobber.
- Denne COMBI versjonen har også slagborfunksjon
- Robust, kraftig og velbalansert
- Kraftig EC motor.
- Kickback Control, drillen slås av (og LED lys blinker) hvis den plutselig roterer rundt boreaksene, for eksempel ved låsing av boret.
- Röms chuck med metall kåpe og hardmetall (Karbid) kjefter.
- Hurtigvelger mellom bor modus og moment modus
- LED-lys med "After Glow"
- Electronic Cell Protection (ECP): Beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og dyputlading
- Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mot overbelastning. Ved overbelastning slås drillen av (og LED lys blinker rødt)
- Praktisk batterinivåindikator på batteriet
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til de fleste vanlige skru- og borejobber.
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-480/ 0-2100 o/min |
Dreiemoment, maks. (hardt/mykt) | 75/47 Nm* |
Slagantall | 31500 U/min |
Maks. skruediameter | 12 mm |
Mål: Lengde/høyde | 204 x 255 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Maks. borediameter: Mukt tre | 82 mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Vekt inkl. batteri | 2,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700916535961 1
|
Batteri 18V/5,0 Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|