Batterimultikutter EMS 18-A solo
- EMS 18-A er en kraftig og vell balansert batterimultikutter med mange bruksområder som kapping, skjæring og sliping.
- Starlock pluss® hurtigfestet gir en et enkelt bladbytte, samt opp til 25% bedre kraftoverføring fra maskin til bladet, en tidligere innfestninger.
- Ergonomisk og vell balansert
- Turtall regulator
- Børsteløs EC motor
- Starlock pluss® hurtiginnfestning av bladene
- LED-lys gjør det enkelt å treffe arbeidsstykket
- Leveres i systemkoffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703500240961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0696121111961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. tre B:65MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121150961 1
|
Slipetrekant borrelås Starlock 93x93MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121220961 1
|
Sagblad Starlock HM f. metall B:32MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121320961 1
|
Hardmetall rasp Starlock Ø70MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0696121411961 5
|
Sagblad Starlock Bi-M f. bygg B:65MM
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0696121412961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. metall Ø87MM
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|