Borhammer H 18-MA Compact
- Ekstremt hendig og kompakt borhammer med meisel funksjon og PLUSS innfestning.
- Ideell til små diametere (5 - 10mm) og lett meisling.
- Lett, kompakt og ergonomisk form.
- Kommer til der det er liten plass
- Meisel funksjon
- Børsteløs, energieffektiv motor.
- Elektropneumatisk slagverk gir samme boreytelser som en el-maskin
- Slagstopp, høyre-/venstregange og trinnløs hastighet. Kan benyttes universelt til rotasjonsboring og hammerboring.
- LED lys, lyser opp arbeidsområdet
- LED batterinivåindikator
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Enkeltslagstyrke | 1,7J |
Ubelastet hastighet | 0-1400 o/min |
Slagantall ubelastet | 0-4,550 pr.min |
Verktøyholder | SDS pluss |
Max borkapasitet i betong | Ø18mm |
Anbefalt arbeidsområde | Ø 4-10mm |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 16 m/s² |
Mål (Lengde x høyde) | 285 x 218mm |
Vekt inkl. batteri | 2,6kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176701090 1
|
Bitsholder m.magn. PLUSS 1/4 L=81mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0692210120090 1
|
PLUSS Adapter F.Chuck 1/2-20 Unf
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0692838135961 1
|
Chuck Selvsp.1,5-13mm 1/2-20Unf Rl/Sl
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)