Batteriborhammer ABH18 Compact M-CUBE® eske
- En kompakt 18V borhammer med mye kraft
- Utbyttebare chucker. Leveres med både SDS pluss kompatibel chuck og 1,5-13mm sylinder chuck
- Mulighet for intrigert støvavsug (ekstrautstyr)
- LED lampe belyser arbeidsområdet.
- Robust børsteløs motor som tåler høy belastning – for lang levetid
- Elektronisk motorvern
- Antivibrasjonssystem som reduserer de skadelige vibrasjonene
- LED batterinivåindikator (på batteriet)
- Leveres: Maskin-kropp i pappeske med støttehåndtak og 2 chucker
- Anbefalt batteri størrelse, for optimal balanse/brukeropplavelse: M-cube basic 18V/5Ah
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Enkeltslagstyrke | 2,5J |
Ubelastet hastighet | 0-1400 o/min |
Slagantall ubelastet | 0-4,800 pr.min |
Verktøyholder 1 | SDS pluss |
Verktøyholder 2 | Sylinder 1,3-13mm |
Max borkapasitet i betong | Ø26mm |
Anbefalt arbeidsområde betong | Ø 6-18mm |
Max borkapasitet i metall | Ø13mm |
Max borkapasitet i tre | Ø30mm |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 16,7 m/s² |
Mål (Lengde x høyde) | 335 x 225mm |
Vekt inkl. batteri | 3,7kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801842403961 1
|
Koffertinnlegg (ABH 18 compact) 8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801843493961 1
|
Koffertinnlegg (ABH+ASA) 8.4.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801843491961 1
|
Koffertinnlegg (ABS/ASS+ABH) 8.4.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581012000961 1
|
Systemkoffert 8.4.3, 500x380x195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703420000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/2,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801842403961 1
|
Koffertinnlegg (ABH 18 compact) 8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801843493961 1
|
Koffertinnlegg (ABH+ASA) 8.4.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801843491961 1
|
Koffertinnlegg (ABS/ASS+ABH) 8.4.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581012000961 1
|
Systemkoffert 8.4.3, 500x380x195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)