Batteridrill ABS 18 Compact M-CUBE® 2x5Ah
- ABS 18 Compact er en bor-/skrumaskin til de fleste vanlige skru- og borejobber.
- Compact serien er en serie med kompakte, lette og vel balanserte maskiner for lett til middels tøffe jobber.
- Robust og gripevennlig overflate av 'Dura Shield'
- Kraftig Børsteløs motor.
- Röms® chuck med metall kåpe og hardmetall (Karbid) kjefter.
- 23 dreiemoment trinn og borestilling.
- LED-lys med "After Glow"
- Belteklips
- Batterinivå indikator (på batteriet)
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Borchuckholder | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. borediameter i stål | Maks. borediameter i tre | Maks. anbefalt bordiameter i metall | Maks. skruediameter | Lengde | Høyde | Maskinvekt med oppladbart batteri | Design | Effekt (punktsystem) | Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | Lydtrykknivå | Maks. anbefalt bordiameter i tre | Maks. borediameter i myke tresorter | Maks. dreiemoment for hard skruing | Maks. dreiemoment for myk skruing | Maks. spennvidde for borchuck | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Min. spennvidde for borchuck | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Tomgangsturtall 1. gir maks. | Tomgangsturtall 1. gir min. | Tomgangsturtall 2. gir maks. | Tomgangsturtall 2. gir min. | Type oppladbart batteri/batteri | Utholdenhet (punktsystem) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57018003 961 1
|
Batteridrill ABS 18 Compact 2x5Ah
|
Nominell spenning
18 V/DC
|
Borchuckholder
1/2 tomme x 20 UNF
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Maks. borediameter i stål
13 mm
|
Maks. borediameter i tre
40 mm
|
Maks. anbefalt bordiameter i metall
13 mm
|
Maks. skruediameter
10 mm
|
Lengde
180 mm
|
Høyde
250 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
1.9 kg
|
Design
I eske
|
Effekt (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Lydtrykknivå
89 dB
|
Maks. anbefalt bordiameter i tre
40 mm
|
Maks. borediameter i myke tresorter
40 mm
|
Maks. dreiemoment for hard skruing
60 Nm
|
Maks. dreiemoment for myk skruing
34 Nm
|
Maks. spennvidde for borchuck
13 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
1.2 kg
|
Min. spennvidde for borchuck
1.5 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
7071.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Tomgangsturtall 1. gir maks.
600 o/min
|
Tomgangsturtall 1. gir min.
0 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir maks.
1900 o/min
|
Tomgangsturtall 2. gir min.
0 o/min
|
Type oppladbart batteri/batteri
Li-lon
|
Utholdenhet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1.3 kg
|
Vekt av støtteunderlag
0.15 kg
|
Vekt av tilleggsutstyr
3.735 kg
|
Vekt av ytre emballasje
0.3 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-600/ 0-1900 o/min |
Dreiemoment, maks. (hardt/mykt) | 60/34 Nm* |
Maks. skruediameter | 10 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Maks. borediameter: Tre | 40 mm |
Chuck spennvidde | 1,5-13mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | 180 x 250mm |
Vekt inkl. batteri | 1,9 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0624930600961 5
|
Spiralbor Zebra Smart step DIN 338 6,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705860000961 1
|
Batterilader ALG 18/6 Fast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703450000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/5,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801882800990 1
|
Koffertinnlegg (ABS 18 Comp) 8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)