Batteridrill ABS 18 Power Combi M-CUBE® SOLO
- ABS 18 Power er en bor-/skrumaskin med slagdrill funksjon til de tøffe skru- og borejobbene.
- Power serien er en serie med kraftige maskiner for for de tyngre jobbene.
- Slagdrill funksjon for boring i mur
- Robust og gripevennlig overflate av 'Dura Shield'
- Kraftig Børsteløs motor.
- Röms® chuck med metall kåpe og hardmetall (Karbid) kjefter.
- Langt støttehåndtak for å kontrollere kreftene
- LED-lys med "After Glow"
- Belteklips
- Batterinivå indikator (på batteriet)
- Leveres: Kun maskinkropp i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighetsområde | 0-550/ 0-2000o/min |
Dreiemoment, maks. (hardt/mykt) | 140/60 Nm* |
Maks. skruediameter | 12 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Chuck spennvidde | 1,5-13mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | 205 x 260mm |
Vekt inkl. batteri | 2,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801842404961 1
|
Koffertinnlegg (ABS 18 Power Comb) 8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|