Muttertrekker ASS 1/2" HT
- Kraftig "Heavy duty" 1/2" muttertrekker. Leverer imponerende kraft opp til 610 Nm
- Bruksområder:
- Montering av reolsystemer i pallelager
- Montering av stålbjelker
- Montering av rør
- Montering av store skruankere, franske treskruer, betongskruer etc.
- Diverse arbeider innenfor bil- og lastebilsektoren
- Kraftig og solid
- Firepols høyeffektiv motor
- LED batterinivåindikator på batteriet
- Overbelastningsbeskyttelse
- Leveres i koffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 5,0 Ah |
Maks. moment | 610Nm |
Turtall, ubelastet | 0-1.900 o/min |
Slag antall | 0-2200 pr. min |
Verktøyfeste | 1/2" firkant |
Maks skrue/mutter | M20 |
Mål (LxBxH) | 226x80x260mm |
Vekt inkl. batteri | 3,0 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700913734961 1
|
Batteri 18V/5,0 Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700813 961 1
|
Batterilader AL 60-AS-LI
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)