Sirkelsag HKS 18-A solo
- Sirkelsag for tre og trefiber materialer, med en kapasitet opp til 57mm tykkelse.
- Lett og velbalansert
- Motorbrems, sagen stopper raskt
- Overbelastningsvern
- "Look-out"-funksjon hindrer at maskinen starter utilsiktet
- Leveres i koffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Max kuttdybde (90°) | 57mm |
Max kuttdybde (45°) | 39mm |
Maks vinkling | 45° |
Sagblad | Ø 165mm |
Turtall, ubelastet | 3400 o/min |
Tange | Ø 20mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 ved tøff sliping | <2,5m/s² |
Vekt inkl. batteri (5Ah) | 4,0kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703500240961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703500240961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)