Slagtrekker ASS 18-A EC Combi solo
- Kompakt batterislagtrekker på 18V med 1/2" utvendig firkantfeste og 1/4" hex bitsfeste.
- Godt egnet for blant annet maskinskruer, borspisskruer, løsning av vanskelige skruer og skruing på steder det er vanskelig å komme til.
- Kompakt og ergonomisk utførelse
- Infestning for både 1/2" piper og 1/4" hex bits
- Børsteløs EC motor med lang levetid
- 3-steps hastighets regulering
- Maks kraft 185 Nm
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- Tre lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- Belteklips
- Li-ion batteriteknologi
- Batterinivåindikator på batteriet
- Leveres i systemkoffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Ikke egnet for hjulskift
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 5,0 A |
Hastighets område, ubelastet | 0-2,800o/min. |
Nominelt slagtall | 0-3,200 /min. |
Maks. dreiemoment (hard skrueoppgave) | 185Nm |
Verktøyholder | 1/2" Firkant og 1/4" hex |
Skruediamer (Ø) | M6 -M16 |
Vibrasjon ved maks slag ved skruing iht. EN 60745 | 13,5 m/s² |
Mål (h x b x l) | 158 x 60 x 240mm |
Vekt inkl. batteri | 1,8 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5800510013990 1
|
Fjærring front (BS 18-A EC ASS)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5800510012990 1
|
O-ring under låsering (BS 18-A EC ASS)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703500240961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/4Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5703500250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 18V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)