Batteridrill BS 28-A Combi solo
- En kraftpakke av en batterislagdrill i en tøff utførelse.
- Til tyngre skru- og borejobber. Slagfunksjon for boring i mur/betong.
- Robust og kraftig
- Kraftig planetgir med metalltannhjul
- Chucks med hardmetallkjefter
- Eget gir for skruing, gir opptil 60 % flere skruer per ladning
- Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mot overbelastning
- Praktisk batterinivåindikator på batteriet
- LED-lys gjør det enkelt å treffe arbeidsstykket
- Leveres i systemkoffert
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til tyngre skru- og borejobber. Slagfunksjon for boring i mur/betong.
OBS/Advarsel
Bruk alltid støttehåndtaket ved bruk av hullsager og til boring.
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
- Robust og kraftig
- Kraftig planetgir med metalltannhjul
- Chucks med hardmetallkjefter
- Eget gir for skruing, gir opptil 60 % flere skruer per ladning
- Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mot overbelastning
- Praktisk batterinivåindikator på batteriet
- LED-lys gjør det enkelt å treffe arbeidsstykket
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Hastighetsområde | 0-480/ 0-1800 o/min |
Moment innstilling | 2-10Nm |
Maks. tiltrekningsmoment i bormodus | 55/90 Nm* |
Chuck spennvidde | 1,5-13mm |
Maks. skruediameter | 10 mm |
Maks. borediameter: Metall | 16 mm |
Maks. borediameter: Tre | 50 mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Vibrasjon slagboring i mur iht. EN 60745 | 12,3 m/s² |
Mål: Lengde/høyde | 250 x 270mm |
Vekt inkl. batteri | 3,1 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|