Borhammer H 28-MAS
- Rå batteriborhammer med masse kraft (4,7 J) og god vibrasjons demping.
- Borhammer til bruk der det ikke er praktisk eller mulig med maskiner med ledning.
- MAS modellen leveres med byttbar chuck, PLUSS eller 1-13mm vanlig chuck.
- Vibrasjonsdempet (kun 8,1m/s² ved hammerboring)
- Børsteløs motor
- Utskiftbar chuck
- Lett, kompakt og ergonomisk form, maskinen ligger godt i hånda og gjør lengre arbeidsøkter mulig
- Elektropneumatisk slagverk gir samme boreytelser som en el-maskin
- Slagstopp, meiselfunksjon, høyre-/venstregange og trinnløs hastighet, kan benyttes universelt til rotasjonsboring, hammerboring og lettere meisling
- LED belyning
- Høy batterikapasitet og anvisning av batteriets restkapasitet
- Leveres i koffert med to batterier og lader
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
Ekstra avsugsenhet, art nr.5700800100 er spesiallaget til denne modellen, og sammen utgjør de et system som er ideelt for støvfritt arbeid.
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28 V DC |
Batterikapasitet | 3,0 Ah |
Enkeltslagstyrke | 4,7 J |
Ubelastet hastighet | 0-1350 o/min |
Slagantall ubelastet | 0-5000 |
Verktøyholder | SDS pluss |
Max borkapasitet i betong | Ø28mm |
Anbefalt arbeidsområde | Ø 4-14mm |
Antall mulige meiselposisjoner | 34 |
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745 | 8,1 m/s² |
Vekt inkl. batteri | 4,75kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0700957730961 1
|
Batteri 28V/3,0 Ah Li-Ion (Ny)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0700857 961 1
|
Batterilader AL 60-LI-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0648551016961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø:10mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648558016961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø8,0mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648556016961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø6,0mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)