Metallsirkelsag MHKS 28-A solo
- Sirkelsag for kapping av metall, med en kapasitet opp til 61mm tykkelse.
- Lett og velbalansert
- Motorbrems, sagen stopper raskt
- LED lys, lysser opp der det kuttes
- Overbelastningsvern
- "Look-out"-funksjon hindrer at maskinen starter utilsiktet
- Leveres i koffert med sagblad
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Maks. tomgangsturtall | Egnet for bordiameter | Sagbladdiameter | Maks. kuttedybde ved 90 grader | Maskinvekt med oppladbart batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Maks. kuttedybde | Maks. sagbladdiameter | Maskinvekt uten oppladbart batteri | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av forbruksmateriale | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | Vekt av tilleggsutstyr | Vekt av ytre emballasje | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
570080201 961 1
|
Metall sirkelsag batteri MHKS 28-a solo
|
Nominell spenning
28 V/DC
|
Maks. tomgangsturtall
3200 o/min
|
Egnet for bordiameter
20 mm
|
Sagbladdiameter
174 mm
|
Maks. kuttedybde ved 90 grader
61 mm
|
Maskinvekt med oppladbart batteri
4.2 kg
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 STK
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
0 Ah
|
Maks. kuttedybde
61 mm
|
Maks. sagbladdiameter
174 mm
|
Maskinvekt uten oppladbart batteri
3200 g
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
7212.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av forbruksmateriale
212 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0 g
|
Vekt av støtteunderlag
300 g
|
Vekt av tilleggsutstyr
3500 g
|
Vekt av ytre emballasje
850 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Fleksibiliteten i PICK YOUR POWER systemet er at du kan velge den kombinasjonen av maskiner, batterier og ladere innenfor hver Voltklasse som passer best til ditt bruk. Har du en Würth maskin med batterier i Voltklassen fra før, er det enkelt å supplere med en ny maskin som leveres i systemkofferten uten batterier og lader.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 28 V DC |
Batterikapasitet | Flere valg |
Max kuttdybde (90°) | 61mm |
Sagblad | Ø 174mm |
Turtall, ubelastet | 3200 o/min |
Tange | Ø 20mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 ved tøff sliping | <2,5m/s² |
Vekt inkl. batteri | 4,2kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5703800250961 1
|
Kit, Lader med 2 stk 28V/5Ah batterier
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0610917452961 1
|
Sirkelsagblad f.metall HM 174X52X20 52t
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)