Batteri/lader kit 12V 4Ah
Startpakke med lader og 2 stk. 4Ah for vår 12V serie. Startpakken er beregnet som et supplement til maskiner i 12V seien solgt uten lader og batteri.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Lader 5700 896
- 2 x batteri 5700 996 400
- Ett års garanti på batteriene
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Ladetid | ca. 45 min |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5700996400961 1
|
Batteri 12V/4,0 Ah Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5700896 961 1
|
Batterilader AL 30 LI for 12V Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)