Batteri/lader kit 18V 7Ah
Startpakke med lader og 2 stk. 7Ah batterier for vår 18V serie. Startpakken er beregnet som et supplement til maskiner i 18V seien solgt uten lader og batteri.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Lader 0700 816
- 2 x batteri 18V/7Ah batterier
- Leveres i pappeske
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 7,0 Ah |
Ladetid | ca. 50 min |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)