M-Cube® batteri 12V/3Ah
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer alle Würth i M-Cube® 12V serien
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Servicekomponent | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5703130000961 1
|
Batteri M-Cube basic 12V/3,0Ah Li-Ion
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3 Ah
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
249.6 g
|
Produktvekt (per element)
237.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Servicekomponent
Batteri
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
M-cube er Würt's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | M-Cube® 12V |
Spenning | 12V DC |
Batterikapasitet | 3,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Batteriteknologi | Li-ion |
Passende lader | ALG 12/3 Basic |
Garanti | 1 År |
Vekt | 250g |