Batterier til batterimaskiner 14,4V
Originalbatterier til Würth Master batterimaskiner.
Passer Würth 14,4V batterimaskiner i Light, Compact og Power serien fra 2009 til 2019. Anbefalt til Compact og Power serien.
Passer også til Bosch® Professional (Blå Bosch®) 18V maskiner fra 2008 og oppover
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Serie | Bosch® prof plattform 14,4V |
Spenning | 14,4V DC |
Batterikapasitet | 4,0 A |
Batterinivå indikator | Ja |
Passende lader | AL 20-CV-LI, AL 30-CV-LI & AL 60-CV-LI |
Batteriteknologi | Li-ion |
Garanti | 1 År |
Vekt | 505g |