Slagtrekker ASS 14-1/4" + ASS 18-1/2"
Art. nr. 0700 624 2
Kompakt batterislagtrekker på 14,4V med 1/4" innvendig bitsfeste
Art. nr. 0700 625 2
Kompakt batterislagtrekker på 18V med 1/2" utvendig firkantfeste
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Godt egnet for blant annet maskinskruer, borspiss skruer, løsning av vanskelige skruer og skruing på steder det er vanskelig å komme til.
OBS/Advarsel
Ikke egnet for hjulskift
Tekniske data
- Maskinen er kompakt og ergonomisk utformet
- Lett å komme til med
- Raskt slagverk
- Sterk, maks kraft 150 Nm på 14,4V og 180 Nm på 18V
- Motorbrems - stopper raskt når bryteren slippes
- En lysdiode lyser alltid opp ditt arbeidsområde når maskinen er i bruk
- Belteklips og håndreim
- Li-ion batteriteknologi
- Batterinivåindikator på batteriet gir informasjon om hvor mye strøm som er igjen på batteriet
- Leveres i koffert med 2 batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
||
ASS 14-1/4" | ASS 18-1/2" | |
Driftspenning | 14,4V DC | 18V DC |
Batterikapasitet | 3,0 A | 3,0 A |
Hastighets område, ubelastet | 0-2,800o/min. | 0-2,800o/min. |
Nominelt slagtall | 0-3,200 /min. | 0-3,200 /min. |
Maks. dreiemoment (hard skrueoppgave) | 150Nm | 180Nm |
Verktøyholder | 1/4" inv. Sekskant | 1/2" Firkant |
Skruediamer (Ø) | M6 -M14 | M6 -M16 |
Mål | 145x75x242mm | 155x75x242mm |
Vekt inkl. batteri | 1,6 kg | 1,7 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)