Boltepistol BST MA75
- Betjeningsvennlig
- Liten rekyl
- En av markedets sterkeste, maks 380 joule!
- Rask montering i betongunderlag og stål grunnet magasin * 10 skudd i magasinet med spiker fra 16-72mm lengde
- Enkel betjening
- Rask og enkel justering av styrkenivået
- Meget enkel å demontere og rengjøre
- Løst frontstykke for singelskudd (art.nr 0864 210)
- Testet etter DIN EN 15895
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Mål: 490mm uten magasin 525mm med magasin
- Vekt inkl. batteri: 3,70kg
- Magasinkapasitet: 10stk
- Spikerlengder: 16-75mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0707864401990 1
|
Returfjær til BST MA75
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707864403990 1
|
Stempel til BST MA75
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707864402990 1
|
Stempelforing til BST MA75
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
086433 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm grønn/svak
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
086443 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm gul/mellom
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221016961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x16mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221022961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x22mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
086453 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm rød/sterk
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221027961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x27mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221032961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x32mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221042961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x42mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221057961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x57mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221062961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x62mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221072961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x72mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
086433 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm grønn/svak
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
086443 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm gul/mellom
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221016961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x16mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221022961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x22mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
086453 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm rød/sterk
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221027961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x27mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221032961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x32mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221042961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x42mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221057961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x57mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221062961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x62mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864221072961 100
|
Boltespiker magasinert 3,7x72mm
|
Forp/Min.best.
100
|