Boltespikerpistol BST 350
- 6-trinns effektregulering
- Avtrekker sikkerhetssperre
- Benytter Thrust stempelet prinsippet
- Testet etter DIN EN 15895
- Leveres komplett i koffert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maskinvekt | Kaliber | Anbefalt maks. innstilling frekvens/time | Aksialbelastning | Boltføring | Bredde | Høyde | Inndrivingsenergi | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
086422 961 1
|
Boltepistol BST 350
|
Maskinvekt
2.35 kg
|
Kaliber
6,8/11 M
|
Anbefalt maks. innstilling frekvens/time
500 STK
|
Aksialbelastning
|
Boltføring
8 mm
|
Bredde
50 mm
|
Høyde
150 mm
|
Inndrivingsenergi
200 J
|
Lengde
340 mm
|
Produktvekt (per element)
5480.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Kaliber 6,8/11 M
- Mål: 340 x 50 x 150 mm
- Vekt: 2,35kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
086433 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm grønn/svak
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
086443 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm gul/mellom
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
086453 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm rød/sterk
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864104022005 100
|
Boltespiker med stålskive 3,7x22mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864104027005 100
|
Boltespiker m/stålsk.og styrepak.3,7x 27
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864104032005 100
|
Boltespiker med stålskive 3,7x32mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864104042005 100
|
Boltespiker med stålskive 3,7x42mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0864104057005 100
|
Boltespiker med stålskive 3,7x57mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
086433 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm grønn/svak
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
086443 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm gul/mellom
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
086453 038 100
|
Patroner KFZZ CE Cal6,8/11mm rød/sterk
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0707864228990 1
|
Rensesett til BST 350
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707864221990 1
|
Splint beskyttelse til BST 350
|
Forp/Min.best.
1
|