Overfres OF 1100-E i koffert
- Lett å håndtere med lavt tyngdepunkt og gummibelagte grep
- Dybdeinnstilling på 0,1 mm gir nøyaktig fresing i den dybden du ønsker
- Støvavsug gjennom søylene gir god oversikt over arbeidsområdet
- For økt sikkerhet er bryteren plassert i håndtaket og den har en låsbar på/av funksjon
- Elektronisk hastighetskontroll med konstant-elektronikk, sikrer at samme finish oppnås i alle sorter av tre, aluminium og plast.
- Mykstart
- 3 trinns dybdestopp gjør at arbeider i forskjellige dybder kan gjøres i en operasjon uten at fresen trenger omstilling
- Spindellås
- Leveres i koffert
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Bearbeiding av tre, plast og aluminium
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1050Watt |
Avgitt effekt | 620 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 13500 o/min |
Falsdybde max | 82 mm |
Høveldybde max | 25 mm |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,4 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)