Høytrykksspyler varmtvann 230V - 1fas HDR HW 150-10
HDR HW 150-10 er en liten, mobil, kompakt og effektiv enfaset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp.
HDR HW 150-10 har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring.
Den har utvendig påfylling av drivstoff.
HDR HW 150-10 er utstyrt med det unike T-stabilisatorsystemet, en eksklusiv enhet som sørger for den mest stabile varmeytelsen og dermed gir bedre rengjøringsresultater.
Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effektopptak | Maks. trykk | Slangelengde | Lengde | Bredde | Høyde | Maskinvekt | Kabellengde | Maks. driftstrykk | Maks. matemengde | Min. driftstrykk | Min. matemengde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701150101990 1
|
Høytrykkspyler varmtvann 230V HW 150-10
|
Nominell spenning
230 V
|
Effektopptak
40 kW
|
Maks. trykk
150 bar
|
Slangelengde
15 m
|
Lengde
82 cm
|
Bredde
63 cm
|
Høyde
87 cm
|
Maskinvekt
100 kg
|
Kabellengde
3 m
|
Maks. driftstrykk
150 bar
|
Maks. matemengde
600 l/h
|
Min. driftstrykk
40 bar
|
Min. matemengde
300 l/h
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
100.000 kg
|
Typebeskrivelse
HDR HW 150-10
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- HDR HW 150-10 er med sitt pumpetrykk på hele 150 bar max. og en vannmengde på 10l/min. den perfekte maskin for vaktmestere, landbruk og til småindustri.
OBS/Advarsel
Maskinen skal oppbevares i et frostfritt miljø. Hvis dette ikke er mulig må alle deler tømmes for vann for å unngå frostskader.
Tekniske data
Maskinen leveres standard med pistolgrep og 700mm lanse, 15m høytrykk-slange, kjem.injektor, steamtrinn og automatisk start/stopp system med forsinkelse på stopp funksjon.
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V/ 16A / 1FAS |
Maks. opptatt effekt | 2.600 Watt |
Maks trykk | 150 Bar |
Arbeidstrykk justerbart | 40 - 150 Bar |
Vannmengde | 300 - 600 L/h |
Maks vanntemperatur | 140°C |
Motor | 2,5kW |
Pumpeturtall | 2800 rpm |
Varmeefekt | 40kW |
Brennstoff forbruk | 3,2 lit/time |
Drivstoff | Diesel |
Dimensjoner | 82x63x87cm |
Vekt | 100kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)