Kompressor Bygg 20L/240L - Oljefri
- Bruksområde: dykkert, krampe og spikermaskin
- En mellomstor kompressor
- Kompakt og driftssikker
- Lett å trille med seg
- Lavt lydnivå - 73db
- 2 stk 1/4" 320-luftuttak
- Sleidespor for luftslangetrommel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Motorytelse | Maks. trykk | Tankkapasitet | Innsugningskapasitet | Nominell spenning | Frekvens | Omdreiningshastighet | Kabellengde | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701020240990 1
|
Kompressor Bygg 20/240 Oljefri
|
Typebeskrivelse
20/240
|
Motorytelse
2.5
|
Maks. trykk
9.5 bar
|
Tankkapasitet
20 l
|
Innsugningskapasitet
240
|
Nominell spenning
230
|
Frekvens
50
|
Omdreiningshastighet
1400
|
Kabellengde
|
Bredde
|
Farge
Svart
|
Høyde
|
Lengde
|
Maks. temperaturområde
|
Min. temperaturområde
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
45.400 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Luftmengde pr. min.: 240 liter
- Starttrykk: 8 bar
- Maks. arbeidstrykk: 9,5 bar
- Motor: 1,8 kW(2,5Hk) / 230 Volt / 50Hz
- Omdreining pr. min.: 1400
- Tankvolum: 20 liter
- Vekt: 45,4 kg
- Strømforbruk: 1500W / 6A
- Oppstartseffekt: 4000W
- Støy, avgitt dB (A): 73 dB
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)