Muttertrekker 1/2" premium Compact
- 1100 NM løsne dreimoment
- Egnet for bolter opp til Ø 14mm
- Motor med 7 lammeller for rask oppbygging av moment
- Enhåndsbetjent høyre/ Venstre vender
- 4 trinns momentinnstilling
- Ergonomisk håndtak
- Kompakte mål LxBxH = 115 x 61 x186mm
- 3 år garanti mot produksjons og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Maks. løsnemoment | Lydtrykknivå | Vibrasjon | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Maks. tomgangsturtall | Min. arbeidsmoment | Min. dreiemoment | Produktvekt (per element) | Spor | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
57143080 961 1
|
Muttertr. DSS 1/2 premium comp
|
Verktøyholder
1/2°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
750 Nm
|
Maks. løsnemoment
1100 Nm
|
Lydtrykknivå
88.6 dB
|
Vibrasjon
7.88 m/s²
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Maskinvekt
1.1 kg
|
Min. innvendig slangediameter
8 mm
|
Luftforbruk
135 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
G 1/4 tomme
|
Bredde
61 mm
|
Harmonisert systemkode
846711900000
|
Høyde
186 mm
|
Lengde
115 mm
|
Maks. dreiemoment
750 Nm
|
Maks. tomgangsturtall
9000 o/min
|
Min. arbeidsmoment
0 Nm
|
Min. dreiemoment
0 Nm
|
Produktvekt (per element)
1336.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|