Poleringsmaskin FLEX XFE 15 150 18.0-EC/5.0 SET
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- Børsteløs motor med større effektivitet og lengre levetid
- LED-batterikapasitetsdisplay
- Fri rotasjon på støttetallerken for hologramfri etterbehandling
- 15 mm utslag for høy effektivitet
- Kontinuerlig hastighetskontroll på bryter for en forsiktig start og låsing for kontinuerlig drift
- Støttetallerken med skuminnlegg og borrelås av høy kvalitet
- Motvekt for jevnere drift
- Flatt girhusdeksel reduserer avstanden til overflaten. Maskinen kan derfor betjenes trygt i enhver stilling.
- Ergonomisk formet girhusdeksel med SoftGrip. Maskinen kan styres med presisjon og er alltid komfortabel og sikker å holde.
- Lav varmeproduksjon på overflaten gjør den ideell for temperaturfølsom lakk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | Maks. kretshastighet i tomgang | Min. kretshastighet i tomgang | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007172990 1
|
Polermaskin Flex XFE15-150 18V 5 deler
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5 Ah
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Produktvekt (per element)
4.200 kg
|
Maks. kretshastighet i tomgang
7600 1/min
|
Min. kretshastighet i tomgang
4600 1/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18V DC |
Batterikapasitet | 5 Ah |
Ubelastet omdregnings hastighet | 2300-3800 o/min |
Tomgangsutslag | 4600-7600 /min |
Maks paddiameter | Ø 160mm |
Maks støttealerken | Ø 150mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | < 5m/s² |
Mål | 380 x140 mm |
Vekt | 2,1 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501015490990 1
|
Batterilader FLEX CA 10,8V/18V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501015512990 1
|
Batteri Flex 18V/5Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)