Poleringsmaskin Oscillerende EPM 160-E
- For maskinpolering av for eksempel bil og båt
- Ergonomisk bøylehåndtak
- God balanse
- Lavt støynivå
- Kraftig motor på 1010W
- Gir ingen "kjøregater", alle får fint resultat
- For 125-160 mm poleringspader
- Ocillerende bevegelser: 3200-9600 pr. min.
- Lavt støynivå
- Leveres i pappeske, med borrelåstallerken
- 3-års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1010Watt |
Avgitt effekt | 590 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 160-480 o/min |
Oscillereringsomkrets | 8mm |
Oscillerende bevegelser | 3.200-9.600 pr. min |
For poleringspadder | Ø 125-160mm |
Spindelgjenge | 14 M |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | 4,9 m/s² |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586500140961 1
|
Borrelåstallerken til EPM 160-E
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)