Maskin for rutekniver EMS 1,6
- Det primære bruksområdet til denne multikutteren er til demontering/utskjæring av ruter på kjøretøy etc. Det er den smale oscillasjonsbevegelsen på 3,2° som gir den optimale virkningen på ruteknivene/demonteringsverktøyene.
- I tillegg kan den brukes som en vanlig multikutter, med et bredt utvalg av tilbehør (se tilbehørsliste for EMS 2.0). Merk da at denne har en smalere oscillasjonsbevegelse enn hva som er standard, noe som kan gi noe lavere avvirkningsgrad.
- Hendig, lett og ergonomisk
- Trinnløs justering av hastigheten for optimal tilpasning til arbeidsoppgavene
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Primært til rutekniver for demontering av glassruter.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 400 Watt |
Avgitt effekt | 220 watt |
Ubelastet hastighet | 10000-18500 o/mino/min |
Oscilerende bevegelse | 3,2° |
Verktøyholder | 12 kant |
Kabel | 5 m |
Vekt | 1,25 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0708697038090 1
|
Spennskrue Ems 1,6 Og 2,0
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)