Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Garnet er et kjemisk inaktivt, mineralsk naturprodukt av bergarten Almandit
- Materialet finnes både i naturformede kantrunde korn og i knust utgave.
- Materialet har god slitestyrke og hardhet, og kan derved resirkuleres 4-8 ganger
- Kornstørrelse: 0,2 - 0,6 mm
Innhold:
- SiO2 : 37 %
- Al2O3 : 21 %
- FeO : 30 %
- Fe2O3 : 1 %
- MgO : 6 %
- CaO : 2 %
- MnO : 1 %
- TiO2 : 1 %
Mineralsk komposisjon:
- Garnet 97-98 %
- Ilmenitt 1 %
- Zirkon 0,04 %
- Fri kvarts < 0,1 %
- Datablad se fanen for dokumenter
Benyttes til fjerning av rust, maling, glødeskall etc, og opparbeidelse av ønsket ruhet før overflatebehandling av stål og andre metaller.
Garnet benyttes til både vanlig fristråleblåsing og i resirkuleringsanlegg.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
