Bor- skrumaskin BS 13-SEC POWER
- Kraftig 1200 Watt bor-/skrumaskin til tøffere arbeider i metall, tre og fibermaterialer.
- Godt egnet til montering av opp til Ø 12mm ASSY skruer (delgjenget)
- Leveres komplett i koffert
- Konstantelektronikk, gir mulighet for raskt arbeide da maskinen vil holde tilnærmet lik hastighet også ved belastning
- Elektronisk hastighetsjustering gjør at maks. hastighet for skrujobber kan forhåndsinnstilles
- Ekstra langt støttehåndtak for å gi et sikkert grep om denne meget kraftige maskinen
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1200Watt |
Avgitt effekt | 640Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet 1.gir/2. gir | 70-530 o/min |
Belastet omdregnings hastighet 1.gir/2. gir | 70-530 o/min |
Max. tiltreknings moment (myk /hardt) | 65/110 * Nm |
Max borkapasitet i stål (400N/mm2) | 16 mm |
Max borkapasitet i Aluminium | 22 mm |
Max borkapasitet i tre | 70 mm |
Treskruer delgjenget max Ø x L i furu | 12x500mm |
Treskruer helgjenget max Ø x L i furu | 10 x400mm |
Chucks kapasitet | 1,5-13mm |
Spindeltype Ø | 1/2"- 20UNF |
Vibrasjon iht. EN 60 745: | <2,5 m/s2 |
Kabellengde | 4m |
Mål | 335 x 207mm |
Vekt | 2,7 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)