Bormaskin BM 10-E Compact
En liten og kompakt elektrisk drill med kraft og ytelse som imponerer i forhold til størrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Boring i tre, plast og metall.
Tekniske data
- Kompakt
- Lav vekt
- Belteklips
- Elektronisk hastighetskontroll
- Metall hurtigchuck som sikrer høy nøyaktighet og lang levetid
- Høyre-/venstre-gange
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 600 Watt |
Avgitt effekt | 360Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 0-2.600 o/min |
Belastet omdregnings hastighet | 0-1.676 o/min |
Max borkapasitet i stål (400N/mm2) | 10mm |
Max borkapasitet i Aluminium | 10mm |
Max borkapasitet i tre | 25mm |
Max tiltrekkningsmoment * | 20 Nm |
Chucks kapasitet | 1-10mm |
Vibrasjon ved boring i metall iht. EN 60745 | 5,0m/s² |
Vibrasjon ved skruing i tre iht. EN 60745 | 3,0m/s² |
Kabellengde | 4m |
Mål | L:249 x H:194mm |
Vekt | 1,7kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)