Bormaskin BM 13-XE
Art. nr. 0702 321 1
Ergonomisk og hendig bormaskin med 13 mm selvspennende enhåndschuck.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Til arbeider i metall, tre og fiber materialer
Tekniske data
- Automatisk spindellås gir mulighet for enhåndsskifte av bor
- Hardmetallbakker i chucken hindrer at bor og bits glir
- Spesialsystem for hurtig og enkelt bytte av nettledning
- Planetdrevgirkasse i helmetall for sikker drift og høy kraftoverføring
- Trinnløs justering av omdreiningshastighet ved hjelp av bryter og justeringshjul
- To gir for forvalg av høy eller lav omdreiningshastighet
- Høyre-/venstrebryter på toppen av maskinen
- Servicelokk for enkel utskifting av børster. Ekstra børster finnes i lokket
- Gummiert ergonomisk utformet håndtak
- Solid støttehåndtak med dybdeanslag
- Helisolert glassfiberforsterket polyamidhus
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 600 Watt |
Avgitt effekt | 300 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet 1.gir/2. gir | 0-900/0-2500 o/min |
Belastet omdregnings hastighet 1.gir/2. gir | 0-520/0-1500 o/min |
Max borkapasitet i stål (400N/mm2) | 13mm |
Max borkapasitet i Aluminium | 16mm |
Max borkapasitet i tre | 40mm |
Treskruer max Ø | 6mm |
Chucks kapasitet | 1-13mm |
Spindeltype Ø | 1/2"- 20UNF |
Kabellengde | 4M |
Mål | 335 x 207mm |
Vekt | 2,2 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702690002061 1
|
Nettledning utskiftbar 4 Meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0692838135961 1
|
Chuck Selvsp.1,5-13mm 1/2-20Unf Rl/Sl
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702690002061 1
|
Nettledning utskiftbar 4 Meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0624000300060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 3,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0624000500060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 5,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0624000600060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 6,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0624000800060 10
|
Spiralbor Zebra HSS DIN 338 8,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)