Tilbehør til Skrumaskin ASSYmat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Adapterdiameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702164915061 1
|
Verktøyholder For M5 Bits ASSYmat 50
|
Adapterdiameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Harmonisert systemkode
84679900900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702164916061 1
|
Verktøyholder For M6 Bits ASSYmat 80
|
Adapterdiameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
58.000 g
|
Harmonisert systemkode
84679900900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
For å unngå at det gjengene bitset setter seg fast i verktøyholderen, bør gjengene smøres med kobberfett.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)