Sumake Rondellslipemaskin 150mm
- Elektrisk drevet oscilerende rondell slipemaskin
- Multihull slipeplate 152mm med borelås 5/16"-24 innfestning
- 5mm oscilerende bevegelse
- Meget stillegående
- Lav vibrasjon 2,19 m/s²
- Regulerbar hastighet
- Godt sklisikkert grep
- Tilkobling for avsug
- 3 år garanti mot fabrikasjons og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 350 Watt |
Avgitt effekt | 180 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 8400-18400 o/min |
Slipeplate | Ø 150mm |
Slipebevegelse ocilerende | 5,0mm |
Vibrasjon iht. EN 60 745 | <2,5 m/s² |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 1,21 kg |