Spikerpistol gass DIGA WO - 1/21
- Liten rekyl
- Kan benyttes ned mot -15 °C
- Uavhengig av kompressor og luftslange
- Benytter gasspatron 0864 900 201
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
http://ipm.wuerth.com/
Tekniske data
- Mål: 483 x 120 x 482 mm
- Vekt inkl. batteri: ca. 3,9 kg
- Magasinkapasitet: 55 stk.
- Batterikapasitet: ca. 5000 skudd pr. lading
- Spikerlengder: 50 - 90 mm
- Spikerdim.: 2,5 - 3,4
- Avgitt lyd: ca. 96 dB
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0864903 061 1
|
Batteri til Diga CS, CSM og WO
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0864902 061 1
|
Lader til Diga CS, CSM og WO
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0864900201038 2
|
Gasspatron for DIGA WO-1/21 og WO-1/34
|
Forp/Min.best.
2
|