Generelt tilbehør Ø40mm
Generelt tilbehør som passer alle våre støvsugermodeller med slangediameter Ø40mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kompatibel med | DN nominell bredde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Materiale | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702400108061 1
|
Reduksjon Ø40mm til Ø35mm
|
Kompatibel med
ISS 55-S
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 40 mm
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Harmonisert systemkode
85087000000
|
Materiale
Plast
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702400033061 1
|
Fugedyse B=29cm Ø40mm
|
Kompatibel med
ISS 55-S
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 40 mm
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
Plast
|
Lengde
290 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0702400052061 1
|
Gulvdyse B=45cm Ø40mm
|
Kompatibel med
ISS 55-S
|
DN nominell bredde
Nominell diameter, 40 mm
|
Produktvekt (per element)
1070.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
Polypropylene/steel
|
Lengde
450 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Med reduksjonen Ø40mm til Ø35mm kan tilbehør til våre slanger med diameter Ø35mm brukes på slanger med diameter Ø40mm