Høytrykkspyler HDR 160 Premium
Art. nr. 0701 160 0
Kraftig profesjonell kaldtvanns høytrykkspyler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701160001961 1
|
Høytrykkslange, gummi ND6 250B/155Gr 10M
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0701160002961 1
|
Pistolgrep til høytrykksspyler HDR 160
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0701160003961 1
|
Rør rustfritt til Pistolgrep HDR 160
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0701160004961 1
|
Treveis dyse høytrykkspyler(0/25/40) Gr.
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0701160005961 1
|
Dirt Blaster dyse til HDR 160
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0701160006961 1
|
Hageslange adapter (3/4 inv.hun) HDR160
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Universell vasking og spyling
OBS/Advarsel
Maskinen skal oppbevares i et frostfritt miljø. Hvis dette ikke er mulig må alle deler tømmes for vann for å unngå frostskader.
Tekniske data
- Kraftig høytrykkspyler med stor vannkapasitet.
- Aksial pumpe med tre rustfrie stempler i et messinghus.
- Vanninntak og høytrykksutgang i solid messing
- Fleksibel stålarmert høytrykkslange med roterende nippel
- Såpeblandefunksjon med justering av blandingsforholdet.
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Maks. opptatt effekt | 2.300 Watt |
Undertrykk | 230 mbar |
Maks trykk | 160 Bar |
Arbeidstrykk justerbart | 30-130 Bar |
Vannmengde | 250-480 L/h |
Maks vanntemperatur | 60° |
Vibrasjon (iht. EN 60335-2-79) | < 2,5 m/s2 |
Lydtrykk / Lydeffekt (iht. EN 60335-2-79) | 74/89 dB (A) |
Kabel | 5m |
Mål | 360 x 3875 x 925 mm |
Vekt | 22 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)